AIR HANDLER 5W513標準容量プリーツフィルター24x24x1Merv7
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
アイテム価格 | 標準キャッププリーツフィルター |
実際の深さ | 3 / 4 " |
実際の高さ | 23.375 " |
実際の幅 | 23.375 " |
最終推奨抵抗 | 1.0 "WC |
フレーム | 有り |
フレーム型 | 耐湿性ダイカットチップボード |
高い初期抵抗 | 0.30 "WC |
高速度 | 500 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 180度F |
マックス。 速度 | 500 フィート毎分 |
メディアエリア | 6.4平方フィート |
メルブ | 7 |
公称深さ | 1" |
公称フィルターサイズ | 24x24x1 |
公称高さ | 24 " |
公称プリーツ | 0.4 |
公称幅 | 24 " |
リニアフィートあたりのプリーツ | 12 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 29.46 |
船の長さ(cm) | 61.72 |
船幅(cm) | 60.45 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称高さ | 実際の深さ | 実際の高さ | 公称プリーツ | 公称幅 | リニアフィートあたりのプリーツ | 実際の幅 | 高い初期抵抗 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A725 | 8.75 " | 3 / 4 " | 8.75 " | 視聴者の38%が | 18 " | 12 | 18 " | 0.40 "WC | ¥4,005 | ||
2HYD5 | 20 " | 1.75 " | 19.5 " | 視聴者の38%が | 30 " | 10 | 29.5 " | 0.26 "WC | ¥2,465 | ||
35Z756 | 21.5 " | 1.75 " | 21.375 " | 0.4 | 36.5 " | 15 | 36.5 " | 0.30 "WC | ¥8,861 | ||
5E877 | 22 " | 3 / 4 " | 21.75 " | 0.4 | 22 " | 12 | 21.75 " | 0.30 "WC | ¥2,165 | ||
5W967 | 8" | 3 / 4 " | 7.75 " | 0.4 | 16 " | 12 | 15.75 " | 0.25 "WC | ¥1,910 | ||
6B989 | 8" | 3 / 4 " | 7.75 " | 0.4 | 30 " | 12 | 29.75 " | 0.25 "WC | ¥2,352 | ||
6C518 | 25 " | 1.75 " | 24.5 " | 0.4 | 25 " | 10 | 24.5 " | 0.33 "WC | ¥2,671 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。