AIR HANDLER 15A725標準容量プリーツフィルター8-3 / 4 x 18 x 1 Merv7
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準キャッププリーツフィルター |
実際の深さ | 3 / 4 " |
実際の高さ | 8.75 " |
実際の幅 | 18 " |
最終推奨抵抗 | 1.0 "WC |
フレーム | 有り |
フレーム型 | 耐湿性ダイカットチップボード |
高い初期抵抗 | 0.40 "WC |
高速度 | 500 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 180度F |
マックス。 速度 | 500 フィート毎分 |
メディアエリア | 5平方フィート |
メルブ | 7 |
公称深さ | 1" |
公称フィルターサイズ | 8-3/4x18x1 |
公称高さ | 8.75 " |
公称プリーツ | 視聴者の38%が |
公称幅 | 18 " |
リニアフィートあたりのプリーツ | 12 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 公称高さ | 実際の深さ | 実際の高さ | 公称プリーツ | 公称幅 | リニアフィートあたりのプリーツ | 実際の幅 | 高い初期抵抗 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HYD5 | 20 " | 1.75 " | 19.5 " | 視聴者の38%が | 30 " | 10 | 29.5 " | 0.26 "WC | ¥2,465 | |
35Z756 | 21.5 " | 1.75 " | 21.375 " | 0.4 | 36.5 " | 15 | 36.5 " | 0.30 "WC | ¥8,861 | |
5E877 | 22 " | 3 / 4 " | 21.75 " | 0.4 | 22 " | 12 | 21.75 " | 0.30 "WC | ¥2,165 | |
5W513 | 24 " | 3 / 4 " | 23.375 " | 0.4 | 24 " | 12 | 23.375 " | 0.30 "WC | ¥1,925 | |
5W967 | 8" | 3 / 4 " | 7.75 " | 0.4 | 16 " | 12 | 15.75 " | 0.25 "WC | ¥2,093 | |
6B989 | 8" | 3 / 4 " | 7.75 " | 0.4 | 30 " | 12 | 29.75 " | 0.25 "WC | ¥2,352 | |
6C518 | 25 " | 1.75 " | 24.5 " | 0.4 | 25 " | 10 | 24.5 " | 0.33 "WC | ¥2,677 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。