入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 活性炭エアフィルター |
エアーフロー | 250 フィート毎分 |
最終抵抗 | 1.00 "WC |
フレーム | はい |
初期抵抗 | 0.48 "WC |
マックス 気流 | 500 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 180度F |
公称深さ | 1" |
公称フィルターサイズ | 15x20x1 |
公称高さ | 15 " |
公称幅 | 20 " |
船の重量(kg) | 4.64 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 公称フィルターサイズ | エアーフロー | 最終抵抗 | 公称高さ | 公称幅 | フレーム | 初期抵抗 | マックス 気流 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GGX8 | 24x24x12 | 500 フィート毎分 | 1.5 "WC | 24 " | 24 " | はい | 0.60 "WC | 500 フィート毎分 | 1 | ¥209,189 | |
2GGY3 | 12x24x12 | 500 フィート毎分 | 1.5 "WC | 12 " | 24 " | はい | 0.60 "WC | 500 フィート毎分 | 1 | ¥133,067 | |
2GGY7 | 12x24x12 | 500 フィート毎分 | 1.5 "WC | 12 " | 24 " | はい | 0.60 "WC | 500 フィート毎分 | 1 | ¥117,837 | |
2GJD5 | 24x24x1 | 250 フィート毎分 | 1.00 "WC | 24 " | 24 " | はい | 0.48 "WC | 500 フィート毎分 | 1 | ¥50,951 | |
2GJE4 | 24x24x2 | 250 フィート毎分 | 1.00 "WC | 24 " | 24 " | はい | 0.48 "WC | 500 フィート毎分 | 1 | ¥38,541 | |
2JTT4 | 16x25x1 | 250 フィート毎分 | 1.00 "WC | 16 " | 25 " | はい | 0.48 "WC | 500 フィート毎分 | 1 | ¥36,975 | |
2JTU1 | 24x24x1 | 250 フィート毎分 | 1.00 "WC | 24 " | 24 " | はい | 0.48 "WC | 500 フィート毎分 | 1 | ¥38,796 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。