AIR HANDLER 2EKL4Oemフィルター20インチ幅20インチ高さ
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
アイテム価格 | 空気清浄機フィルター |
実際の深さ | 4.375 " |
実際の高さ | 19.875 " |
実際の幅 | 19.875 " |
フレーム | 有り |
メルブ | 8 |
公称深さ | 4.5 " |
公称フィルターサイズ | 20x20x4-1/2 |
公称高さ | 20 " |
公称幅 | 20 " |
船の重量(kg) | 0.85 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 59.18 |
船幅(cm) | 41.66 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。