AIR HANDLER 2EKL2Oemフィルター20インチ幅16インチ高さ
入手する 3月 26, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 3月 26, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気清浄機フィルター |
実際の深さ | 4.375 " |
実際の高さ | 15.875 " |
実際の幅 | 24.75 " |
フレーム | 有り |
メルブ | 8 |
公称深さ | 4.5 " |
公称フィルターサイズ | 16x20x4-1/2 |
公称高さ | 16 " |
公称幅 | 20 " |
船の重量(kg) | 2.88 |
船高(cm) | 42.42 |
船の長さ(cm) | 57.66 |
船幅(cm) | 42.42 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。