AIR HANDLER 2EKL3Oemフィルター25インチ幅5インチD16インチ高さ
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
アイテム価格 | 空気清浄機フィルター |
実際の深さ | 4.375 " |
実際の高さ | 15.875 " |
実際の幅 | 24.75 " |
フレーム | 有り |
メルブ | 8 |
公称深さ | 4.5 " |
公称フィルターサイズ | 16x25x4-1/2 |
公称高さ | 16 " |
公称幅 | 25 " |
船の重量(kg) | 0.78 |
船高(cm) | 64.52 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。