AIR HANDLER 2DVX9 カーボン含浸メディアパッド 1200 x 1/4 x 31
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 活性炭含浸フィルター |
色 | ブラック |
最終抵抗 | 0.50 "WC |
初期抵抗 | 0.25 "WC |
長さ | 1200 " |
材料 | ポリエステル |
マックス。 温度 | 150度F |
メルブ | 4 |
公称深さ | 1 / 4 " |
公称高さ | 31 " |
公称幅 | 1200 " |
プレフィルター | ポリエステル |
幅(Width) | 31 " |
船の重量(kg) | 8.87 |
船高(cm) | 93.22 |
船の長さ(cm) | 51.82 |
船幅(cm) | 51.31 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。