入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
角度 | 14度 |
カッター径 | 5 / 8 " |
最先端タイプ | 右手 |
カットの長さ | 1 5 / 16 " |
マックス。 RPM | 40,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
シャンク素材 | HSS |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 14度の夾角 |
貿易番号 | SL-5 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | US |
モデル | 貿易番号 | 角度 | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807-2362 | SL-1 | 14度 | 6.00 mm | 16 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | ¥6,098 | |
807-2500 | SL-1 | 14度 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 70,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | ¥6,098 | |
807-3125 | SL-2 | 14度 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 65,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥7,167 | |
807-3125-60 | SL-2 | 14度 | 8.00 mm | 22 mm | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥7,167 | |
807-3750 | SL-3 | 14度 | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥7,962 | |
807-3750-60 | SL-3 | 14度 | 9.00 mm | 26 mm | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥8,308 | |
807-5000 | SL-4 | 14度 | 1 / 2 " | 1.125 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥11,840 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。