AIR HANDLER 20HN71ミニプリート500cfm24インチx20インチx12インチ
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
アイテム価格 | ミニプリートエアフィルター |
エアーフロー | CFM 500 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
最終抵抗 | 1.5 "WC |
初期抵抗 | 0.50 "WC |
材料 | グラスファイバー |
マックス 気流 | CFM 500 |
マックス。 温度 | 150度F |
メルブ | 14 |
公称深さ | 12 " |
公称フィルターサイズ | 20x24x12 |
公称高さ | 20 |
公称幅 | 24 |
船の重量(kg) | 7.16 |
船高(cm) | 62.48 |
船の長さ(cm) | 61.21 |
船幅(cm) | 33.78 |
HSコード | 9002208000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。