Advantech Dt2512 | ふるい振とう機 220 Vac 50 Hz | 16y905 | Raptor Supplies 日本
ADVANTECH DT2512 ふるいシェーカー 220 Vac 50 Hz | AA8CCK 16Y905

ADVANTECH DT2512 ふるい振とう機 AC220V 50Hz

在庫あり
アイテム: AA8CCK モデル:DT2512相互参照:16Y905

入手する 5月 3, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥1,065,900 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ふるい振とう機
HP1/4
必要な電力220 VAC、50 Hz
タイマー範囲1-99

発送情報:

船の重量(kg) 102.51
船高(cm)78.74
船の長さ(cm)78.74
船幅(cm)62.99
HSコード8474100010
原産国US

商品の詳細:

  • 取り付けが必要(いいえ)
  • フルサイズふるいの数(4)
  • ハーフサイズふるいの数(8)
  • 中間サイズふるいの数 (7)
  • ふるいの直径 (12")
  • タイマータイプ(デジタル)
  • 特殊機能: 200mm ふるいも使用可能

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ADVANTECH DT2512 ふるい振とう機 AC220V 50Hz
¥1,065,900 /単価