入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロート弁 |
ボディ材質 | ステンレス鋼/プラスチック |
コンプライアンス | NSF |
接続タイプ | 圧縮 |
フロート素材 | ポリプロピレン |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
取り付け | 隔壁 |
ロッド材質 | ステンレス鋼 |
サイズ | 1 / 4 " |
バルブフロー-フロー(1) | 0.21 |
バルブフロー-フロー(2) | 0.50 |
バルブフロー-圧力(1) | 35 |
バルブフロー-圧力(2) | 85 |
バルブ材質 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8481200040 |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 取り付け | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1350-1 / 2 | バイトンシール付きステンレス鋼 | FNPT | 85のプサイ | 450度F | Pipe | 1 / 2 " | ¥186,101 | |
R1350-3 / 4 | バイトンシール付きステンレス鋼 | FNPT | 85のプサイ | 450度F | Pipe | 3 / 4 " | ¥194,327 | |
R1350-3 / 8 | バイトンシール付きステンレス鋼 | FNPT | 85のプサイ | 450度F | Pipe | 3 / 8 " | ¥196,392 | |
R1351-1 / 2 | PTFEシール付きステンレス鋼 | FNPT | 85のプサイ | 550度F | Pipe | 1 / 2 " | ¥200,651 | |
R1351-3 / 4 | PTFEシール付きステンレス鋼 | FNPT | 85のプサイ | 550度F | Pipe | 3 / 4 " | ¥207,975 | |
R1351-3 / 8 | PTFEシール付きステンレス鋼 | FNPT | 85のプサイ | 550度F | Pipe | 3 / 8 " | ¥200,655 | |
R1360-3 / 4 | バイトンシール付きステンレス鋼 | NPT | 85のプサイ | 450度F | Pipe | 3 / 4 " | ¥205,697 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。