バリシフター
VariSifter 超音波分離機は、3 マイクロメートルから 5.6 ミリメートルの範囲のふるいを備えており、微粒子の分離に最適です。 タッチコントロールパネルと読みやすいモニターを備えており、変数を明確に視認できる動的な機械ステータスインジケーターを備えています。 このセパレーターには、気柱内の粒子の凝集体を剪断し、再配向する垂直機械パルスがあります。
1970 年に設立された Advantech Manufacturing は、医療研究室向けの粒子分離装置を製造しています。 WS Tyler のこのサブブランドは、米国ウィスコンシン州ニューベルリンに本社を置きます。 続きを読む
Advantech Manufacturing のカタログには、金網ふるい、ふるいアクセサリ、ふるい振とう機が含まれています。 ブランドの ふるい皿の試験 医療技術者が粒状材料や粉末材料を分類、検査、またはサンプリングするために使用します。 耐食性を高めるためのステンレス鋼スクリーンが付いています。 これらの試験用ふるい皿は ASTM E11 規格に準拠しており、深さ 1、1.625、および 2 インチが用意されています。 アドバンテック製造業 試験ふるい振とう機 品質保証要件を満たすための粒子分離とサイズ決定に役立ちます。 これらのふるいシェーカーは、過酷な使用サイクルに耐える頑丈なスチール合金構造を特徴とし、グリースフィッティングと統合されているため、長寿命です。
一部の Advantech Manufacturing MPN は、同等の Cleveland Vibrator Co、Eberbach、および Humboldt モデル番号への個別の参照を横断しています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には同等のアドバンテック製品が用意されています。
これらのアドバンテック マニュファクチャリング製品はサイズが小さいです。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
DuraTap ふるいシェーカーは、積極的な振動と垂直タッピング ハンマーを利用して粒子を分離します。 2時間で+/- 24秒のデジタルタイマーが内蔵されています。 使用に適しています ...続きを見る
ブランドの Meinzer II は、ポータブル振動ふるいです。 電磁駆動モーター、固定振幅、ラバー スプリング マウントを利用して、垂直方向と水平方向の同時動作を生成します。
RO-TAP 電子試験ふるい振とう機は、直径 8 / 12 インチの試験ふるいで動作し、正確なふるい分け結果を提供します。 ユーザーの利便性を高めるデジタル制御とクイックリリースホールドダウンオプションを備えています。...続きを見る
VariSifter 超音波分離機は、3 マイクロメートルから 5.6 ミリメートルの範囲のふるいを備えており、微粒子の分離に最適です。 タッチコントロールパネルと読みやすいモニターを備えており、変数を明確に視認できる動的な機械ステータスインジケーターを備えています。 このセパレーターには、気柱内の粒子の凝集体を剪断し、再配向する垂直機械パルスがあります。
編まれた金網のふるいは、特定の開口サイズに編まれています。 有孔プレートふるいは、特定のサイズに穴が開けられた固体金属シートから作られています。 多孔板ふるいは大きな粒子サイズに使用され、織り金網ふるいは小さな粒子サイズに使用されます。
ふるい振とう機は、ふるいをかき混ぜて粒子をその表面全体に均一に分散させる機械装置です。 一方、ソニックシフターは、超音波振動を利用して、粒子の大きさに基づいて粒子を分離します。