Advance Tabco K-240 サービス蛇口は、商業および産業用途で効率的に水を供給できるように設計されています。この蛇口は、清掃作業に耐久性と信頼性の高い水源が不可欠な管理用クローゼットやユーティリティ ルームなどのスペースに最適です。汎用性を高めるホースエンドスパウトが含まれており、より柔軟で的を絞った水流が可能になります。
特徴:
- このサービスシンク蛇口は、省スペース設置を実現する壁取り付けが可能で、洗練された美的外観を追加するクロム仕上げが特徴です。
- ハンドルは真鍮で作られており、頑丈で信頼性の高いグリップを保証し、激しい使用でも蛇口の寿命と堅牢性を高めます。
- 流量は 9.6 ガロン/分 (gpm) で、強力かつ効率的な水の供給を保証します。
- このシンクの蛇口は、水の使用を最適化し、効率を促進し、性能を損なうことなく水の無駄を減らすための通気流出口を備えています。
よくある質問:
Q. Advance Tabco K-240 蛇口ではどのように水流が活性化されますか?
A. 蛇口は手動で作動する機能を備えており、水の流れを正確に制御できます。
Q. この蛇口はお湯と水を別々に扱うことができますか?
A. はい、温水/冷水カートリッジバルブシステムが付属しており、温水と冷水の両方の設定を正確に制御できます。
Q. このサービスシンク蛇口を選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
A. 主な要素には、取り付けタイプ、蛇口の作動、材質と仕上げ、流量、規格への準拠、給水口接続、追加機能、バルブのタイプ、注ぎ口の寸法、設置要件が含まれます。
Q. Advance Tabco K-240 サービス シンク蛇口を取り付ける際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
A.
- 設置中に誤って水が流れないよう、給水を止めてください。
- 設置に電気コンポーネントが含まれる場合は、電源を切ります。
- 安全メガネや手袋などの適切な個人用保護具 (PPE) を着用してください。
- 適切な取り付けを確実に行うために、メーカーが推奨する適切な工具と機器を使用してください。
- つまずく危険を避けるために、作業場を清潔で明るく安定した状態に保ちます。
- 取り付け時の事故や怪我を防ぐために、重い蛇口コンポーネントをしっかりと固定してください。
- 穴を開けたり、構造を変更したりする前に、ガスまたは電気の配管の存在を確認してください。
- 設置に重い物体を持ち上げる必要がある場合は、適切な持ち上げ技術を使用してください。
- 工具を使用購入に進むきは注意し、切り傷や擦り傷を防ぐために鋭利な端に注意してください。
- 工具やコンポーネントに引っかかる可能性がある、緩い衣服やアクセサリーの着用は避けてください。
- 漏れや水による損傷を防ぐために、給水接続を再確認してしっかりと締めてください。
- 設置にガス接続が含まれる場合は、ガス漏れ検知器または石鹸水溶液を使用して漏れがないか確認してください。