ADVANCE TABCO HK-SS-304 密閉型ベース作業テーブル 35 x 60 x 30 インチ
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
アイテム価格 | 仕事台 |
色 | ナチュラル |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | ブルノーズ |
終了 | サテン |
フレームの色 | シルバー |
高さ | 35 " |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | ステンレス鋼 |
上の厚さ | 1.5 " |
幅(Width) | 60 " |
作業面の素材 | ステンレス鋼 |
ワークベンチアセンブリ | 組み立て |
船の重量(kg) | 90.72 |
船高(cm) | 90.17 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 作業面の素材 | 深さ | エッジタイプ | ワークベンチアセンブリ | 高さ | 負荷容量 | 材料 | 上の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS-306-GR | 14ga。 ステンレス鋼 | 30 " | スクエアノードリップ | 組み立てられていません | 35.5 " | 1350ポンド | 14ga。 ステンレス鋼 | 2" | ¥582,692 | 見積依頼
| |
VLG-306 | ステンレス鋼 | 30 " | ブルノーズ | 組み立て | 35.5 " | 525ポンド | ステンレス鋼 | 1.5 " | ¥442,482 | 見積依頼
| |
CK-SS-304M | ステンレス鋼 | 30 " | ブルノーズ | 組み立て | 35 " | 500ポンド | ステンレス鋼 | 1.5 " | ¥792,642 | ||
SS-366 | ステンレス鋼 | 36 " | ブルノーズ | 組み立てられていません | 35.5 " | 450ポンド | ステンレス鋼 | 1.5 " | ¥418,897 | 見積依頼
| |
CK-SS-305M | ステンレス鋼 | 30 " | ブルノーズ | 組み立て | 35 " | 562ポンド | ステンレス鋼 | 1.5 " | ¥799,320 | ||
KLG-305 | ステンレス鋼 | 30 " | ブルノーズ | 組み立て | 35.5 " | 562ポンド | ステンレス鋼 | 1.5 " | ¥306,633 | ||
VLG-304 | ステンレス鋼 | 30 " | ブルノーズ | 組み立て | 35.5 " | 500ポンド | ステンレス鋼 | 1.5 " | ¥389,865 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。