ADVANCE TABCO FC-3-1515スカラリーシンクスプラッシュステンレス鋼
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
アイテム価格 | スカラリーシンク |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 8" |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 12 " |
ボウルサイズ | 15 "×15" X 12 " |
ドレン開口部 | 3" |
蛇口穴径 | 1-1 / 8」 |
蛇口取り付けセンター | 8" |
ゲージ | 16 |
装着タイプ | スプラッシュ |
穴の数 | 2 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 37 " |
全体の長さ(Overall Length) | 50 " |
全幅 | 20.5 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
UPC | 747545128485 |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口なし |
船の重量(kg) | 49.5 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 7324100000 |
プロダクト | モデル | 全幅 | ボウルの深さ | ボウルサイズ | ドレン開口部 | ゲージ | 装着タイプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-41-24 | 31 " | 12 " | 24 "×24」 | 3.5 " | 18 | 床 | 42 " | 33 " | ¥599,949 | ||
FC-1-1818-X | 24 " | 14 " | 18 "×18」 | 3.5 " | 16 | 床 | 43 " | 23 " | ¥231,370 | ||
FC-1-1818-18L-X | 24 " | 14 " | 18 "×18」 | 3.5 " | 16 | 床 | 43 " | 38.5 " | ¥262,025 | ||
FC-1-1818-18R-X | 24 " | 14 " | 18 "×18」 | 3.5 " | 16 | 床 | 43 " | 38.5 " | ¥262,025 | ||
FC-1-1818-18RL-X | 24 " | 14 " | 18 "×18」 | 3.5 " | 16 | 床 | 43 " | 54 " | ¥332,849 | ||
FC1-2424-X | 30 " | 14 " | 24 "×24」 | 3.5 " | 16 | 床 | 43 " | 29 " | ¥292,066 | ||
FC1-2424-24L-X | 30 " | 14 " | 24 "×24」 | 3.5 " | 16 | 床 | 43 " | 50.5 " | ¥482,175 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。