ADVANCE TABCO FC1-2424-X蛇口なしのスカラリーシンク29インチの長さ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スカラリーシンク |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 8-1 / 2」 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 14 " |
ボウルサイズ | 24 "×24」 |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口穴径 | 1-1 / 8」 |
蛇口取り付けセンター | 8" |
蛇口の操作 | 適用されない |
ゲージ | 16 |
装着タイプ | 床 |
穴の数 | 2 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 29 " |
全幅 | 30 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口なし |
船の重量(kg) | 32.85 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | ボウルの深さ | ボウルサイズ | ドレン開口部 | ゲージ | 装着タイプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-41-24 | 31 " | 12 " | 24 "×24」 | 3.5 " | 18 | 床 | 42 " | 33 " | ¥649,049 | ||
FC-1-1818-X | 24 " | 14 " | 18 "×18」 | 3.5 " | 16 | 床 | 43 " | 23 " | ¥250,305 | ||
FC-1-1818-18L-X | 24 " | 14 " | 18 "×18」 | 3.5 " | 16 | 床 | 43 " | 38.5 " | ¥283,470 | ||
FC-1-1818-18R-X | 24 " | 14 " | 18 "×18」 | 3.5 " | 16 | 床 | 43 " | 38.5 " | ¥283,470 | ||
FC-1-1818-18RL-X | 24 " | 14 " | 18 "×18」 | 3.5 " | 16 | 床 | 43 " | 54 " | ¥347,280 | ||
FC1-2424-24L-X | 30 " | 14 " | 24 "×24」 | 3.5 " | 16 | 床 | 43 " | 50.5 " | ¥407,020 | ||
FC1-2424-24R-X | 30 " | 14 " | 24 "×24」 | 3.5 " | 16 | 床 | 43 " | 50.5 " | ¥407,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。