ALLEGRO SAFETY 9525-E アキシャル標準ブロワー、直径 20 インチ、220V
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
コード長 | 25のフィート |
現在の描画 | 7.2A |
ダクト径 | 20 " |
ダクト材質 | ビニール |
ファンの材質 | ガラス強化ポリプロピレン |
終了 | PVCコーティング |
周波数 | 60 Hz |
グリルの間隔 | 5 / 16 " |
高さ | 22 1 / 2 " |
HP | 1 / 2 hp |
長さ | 19 " |
材料 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | CFM 4650 |
マックス。 RPM | 1725 RPM |
NEMAプラグ構成 | 5-15 |
ブレードの数 | 3 |
相 | 1 |
製品データシート | アレグロ-セーフティ-9525.pdf |
温度 抵抗 | 180度F |
タイプ | 軸方向の |
UPC | 741851952611 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 82 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。