ADVANCE TABCO FC-2-1818-X蛇口なしのスカラリーシンク41インチの長さ
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
アイテム価格 | スカラリーシンク |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 8-1 / 2」 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 14 " |
ボウルサイズ | 18 "×18」 |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口穴径 | 1-1 / 8」 |
蛇口取り付けセンター | 8" |
蛇口の操作 | 適用されない |
ゲージ | 16 |
装着タイプ | 床 |
穴の数 | 2 |
ステーション数 | 2 |
全体の高さ | 43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 41 " |
全幅 | 24 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口なし |
船の重量(kg) | 36.74 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | ボウルの深さ | ボウルサイズ | ゲージ | アイテム価格 | ステーション数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1-24 | 27 " | 12 " | 16 "×20」 | 18 | スカラリーシンク | 1 | 42 " | 25 " | ¥378,345 | ||
9-2-36 | 27 " | 12 " | 16 "×20」 | 18 | スカラリーシンク | 2 | 42 " | 44 " | ¥650,377 | ||
FC-2-1818-18L-X | 24 " | 14 " | 18 "×18」 | 16 | スカラリーシンク | 2 | 43 " | 56.5 " | ¥503,597 | ||
FC-2-1818-18R-X | 24 " | 14 " | 18 "×18」 | 16 | スカラリーシンク | 2 | 43 " | 56.5 " | ¥489,557 | ||
FC-2-1818-18RL-X | 24 " | 14 " | 18 "×18」 | 16 | スカラリーシンク | 2 | 43 " | 72 " | ¥517,975 | 見積依頼
| |
FC-2-2424-X | 30 " | 14 " | 24 "×24」 | 16 | スカラリーシンク | 2 | 43 " | 53 " | ¥483,720 | ||
FC-2-2424-24L | 30 " | 14 " | 24 "×24」 | 16 | スカラリーシンク | 2 | 43 " | 74.5 " | ¥592,082 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。