HUSQVARNA K970 パワーカッター、2サイクル、ウェット/ドライカット、6.1 HPモーター、SmartTension
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
アイテム価格 | パワーカッター |
アーバーサイズ | 1" |
ブレード径 | 16 " |
切削タイプ | ウェット/ドライカット |
切り込みの深さ | 6" |
エンジンブランド | ハスクバーナ |
エンジン排気量 | 94cc |
燃料タンク容量 | 32.0オンス |
高さ | 18.25 " |
HP | 6.1 |
長さ | 28 " |
マックス。 RPM | 4700 |
モータータイプ | 2サイクルガソリン |
工具重量 | 25.3ポンド |
幅(Width) | 9.5 " |
船の重量(kg) | 14.33 |
船高(cm) | 48.77 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 8467891000 |
原産国 | SE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。