HUSQVARNA K4000 WET ハンドヘルドコンクリートソー、ブレード径 14 インチ、切断深さ 5 インチ、電動、2.4 HP
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
アイテム価格 | パワーカッター |
アーバーサイズ | 1" |
ブレード径 | 14 " |
コード付き/ワイヤレス | コードレス |
切削タイプ | ぬれました |
切り込みの深さ | 5" |
エンジンブランド | ハスクバーナ |
エンジン排気量 | ガスを動力源としない |
燃料タンク容量 | ガスを動力源としない |
全負荷アンペア | 15 |
高さ | 10 " |
HP | 2.4 |
Hz | 50/60 |
長さ | 29 " |
マックス。 RPM | 4500 |
モータータイプ | 電気 |
工具重量 | 17.4ポンド |
電圧 | 120 V |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 10.13 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。