ADVANCE TABCO 7-PS-66ハンドシンクの壁17-1 / 4インチの長さ15-1 / 4インチの幅
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
アイテム価格 | ハンドシンク |
ADA準拠 | いいえ |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 7-3 / 4」 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 5" |
お椀型 | 長方形の |
ボウルサイズ | 10 "×14」 |
色 | シルバー |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口穴径 | 1-1 / 8」 |
蛇口取り付けセンター | 4" |
蛇口の操作 | スタンダード |
終了 | サテン |
注ぐ速さ | 1.0 gpm |
ゲージ | 20 |
装着タイプ | 壁 |
穴の数 | 2 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.25 " |
全幅 | 15.25 " |
サイドスプラッシュ | 有り |
UPC | 747545104687 |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口付き |
船の重量(kg) | 7.8 |
船高(cm) | 46.74 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 34.8 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
A. シンクには XNUMX つの蛇口穴があり、水の流れと温度を正確に制御するためのデュアル手動ハンドルに対応しています。
A. 蛇口の流量は 1 ガロン/分 (gpm) で、手洗い中に効率的に水を使用できます。
A. はい、シンクにはバスケットストレーナーが付いており、ゴミを捕らえて排水溝の詰まりを防ぎ、最適な機能を維持します。
A.
A. 主な要素には、スペースの互換性、設置の容易さ、材料の耐久性、使用目的、規格への準拠、蛇口の機能、付属品、給水口の接続、清掃のメンテナンス、およびユーザーのアクセスのしやすさが含まれます。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ゲージ | バックスプラッシュ | ボウルの深さ | 穴の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-PS-87 | ハンドシンク | 20 | 有り | 5" | 2 | 26.5 " | 17.25 " | 15.25 " | ¥368,621 | ||
7-PS-30 | ハンドシンク | 18 | 有り | 6" | 1 | 17.25 " | 21.25 " | 17.25 " | ¥298,118 | ||
7-PS-81 | ハンドシンク | 20 | 有り | 5" | 1 | 26.5 " | 17.25 " | 15.25 " | ¥560,606 | ||
7-PS-26 | ハンドシンク | 18 | 有り | 5" | 1 | 13 " | 20 " | 24 " | ¥568,630 | ||
7-PS-76 | ハンドシンク | 20 | 有り | 5" | 2 | 17 " | 17.25 " | 15.25 " | ¥237,585 | ||
7-PS-20 | ハンドシンク | 20 | 有り | 5" | 2 | 13 " | 17.25 " | 17.25 " | ¥111,894 | ||
7-PS-60 | ハンドシンク | 20 | 有り | 5" | 2 | 13 " | 17.25 " | 15.25 " | ¥81,502 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。