承認されたベンダーのスイングチェックバルブ
形式 | モデル | マックス。 温度 | 接続タイプ | クラッキング圧力 | 最大水圧 | 取り付け位置 | 全体の高さ | シート素材 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10F327 | 180度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | 真鍮 | 2" | ¥35,551 | |
A | 10F324 | 180度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | 真鍮 | 1" | ¥12,936 | |
A | 10F322 | 180度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | 真鍮 | 1 / 2 " | ¥8,119 | |
B | 10F330 | 180度F | はんだ | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | 真鍮 | 1" | ¥13,515 | |
A | 10F325 | 180度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | 真鍮 | 1.25 " | ¥19,465 | |
B | 10F333 | 180度F | はんだ | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | 真鍮 | 2" | ¥33,719 | |
B | 10F329 | 180度F | はんだ | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | 真鍮 | 3 / 4 " | ¥10,155 | |
A | 10F323 | 180度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | 真鍮 | 3 / 4 " | ¥9,775 | |
B | 10F328 | 180度F | はんだ | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | 真鍮 | 1 / 2 " | ¥7,913 | |
A | 10F326 | 180度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | 真鍮 | 1.5 " | ¥23,999 | |
B | 10F332 | 180度F | はんだ | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | 真鍮 | 1.5 " | ¥24,154 | |
C | GGS_6NN93 | 194度F | NPT | 0.725のプサイ | 200のプサイ | 水平な | 4 5 / 64 " | 真鍮 | 2" | ¥12,150 | |
C | GGS_6NN91 | 194度F | NPT | 0.725のプサイ | 200のプサイ | 水平な | 2 41 / 64 " | 真鍮 | 1" | ¥4,029 | |
C | GGS_6NN89 | 194度F | NPT | 0.725のプサイ | 200のプサイ | 水平な | 3 9 / 16 " | 真鍮 | 1.5 " | ¥9,813 | |
C | GGS_6NN92 | 194度F | NPT | 0.725のプサイ | 200のプサイ | 水平な | 1 31 / 32 " | 真鍮 | 1 / 2 " | ¥2,156 | |
C | GGS_6NN90 | 194度F | NPT | 0.725のプサイ | 200のプサイ | 水平な | 3.156 " | 真鍮 | 1.25 " | ¥5,418 | |
C | GGS_6NN94 | 194度F | NPT | 0.725のプサイ | 200のプサイ | 水平な | 2 9 / 32 " | 真鍮 | 3 / 4 " | ¥2,917 | |
D | 4VMT7 | 353度F | NPT | 4.27のプサイ | 200のプサイ | 水平な | 2 9 / 16 " | - | 1 / 4 " | ¥13,007 | |
E | 4VMU9 | 353度F | ソケット溶接 | 4.27のプサイ | 200のプサイ | 水平な | 2 9 / 16 " | - | 3 / 8 " | ¥11,874 | |
D | 4VMU2 | 353度F | NPT | 4.27のプサイ | 200のプサイ | 水平な | 3.5 " | - | 1" | ¥20,559 | |
D | 4VMU3 | 353度F | NPT | 4.27のプサイ | 200のプサイ | 水平な | 4 9 / 64 " | - | 1.25 " | ¥26,286 | |
D | 4VMT9 | 353度F | NPT | 4.27のプサイ | 200のプサイ | 水平な | 2 9 / 16 " | - | 1 / 2 " | ¥14,277 | |
D | 4VMU5 | 353度F | NPT | 5.6のプサイ | 200のプサイ | 水平な | 5 15 / 32 " | - | 2" | ¥50,738 | |
E | 4VMV6 | 353度F | ソケット溶接 | 5.6のプサイ | 200のプサイ | 水平な | 5 15 / 32 " | - | 2" | ¥41,150 | |
D | 4VMU4 | 353度F | NPT | 5.6のプサイ | 200のプサイ | 水平な | 4 23 / 32 " | - | 1.5 " | ¥35,736 | |
F | 4VMT8 | 353度F | NPT | 4.27のプサイ | 200のプサイ | 水平な | 2 9 / 16 " | - | 3 / 8 " | ¥15,822 | |
D | 4VMU7 | 353度F | NPT | 5.6のプサイ | 200のプサイ | 水平な | 7.875 " | - | 3" | ¥126,928 | |
D | 4VMU1 | 353度F | NPT | 4.27のプサイ | 200のプサイ | 水平な | 3.156 " | - | 3 / 4 " | ¥17,051 | |
E | 4VMV5 | 353度F | ソケット溶接 | 5.6のプサイ | 200のプサイ | 水平な | 4 23 / 32 " | - | 1.5 " | ¥32,814 | |
G | 10F318 | 406度F | はんだ | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 1.5 " | ¥13,818 | |
H | 10F304 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 300のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 1.25 " | ¥13,283 | |
H | 10F297 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 3" | ¥82,165 | |
H | 10F293 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 1.25 " | ¥21,256 | |
H | 10F305 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 300のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 1.5 " | ¥18,462 | |
H | 10F288 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 1 / 4 " | ¥6,500 | |
H | 10F292 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 1" | ¥10,357 | |
G | 10F307 | 406度F | はんだ | 0.75から1へのpsi | 300のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 1 / 2 " | ¥9,420 | |
H | 10F302 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 300のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 3 / 4 " | ¥6,553 | |
H | 10F295 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 2" | ¥22,459 | |
H | 10F298 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 300のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 1 / 4 " | ¥4,190 | |
H | 10F306 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 300のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 2" | ¥30,355 | |
H | 10F301 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 300のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 1 / 2 " | ¥4,683 | |
H | 10F294 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 1.5 " | ¥17,329 | |
H | 10F289 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 3 / 8 " | ¥6,466 | |
G | 10F311 | 406度F | はんだ | 0.75から1へのpsi | 300のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 1.5 " | ¥19,482 | |
H | 10F303 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 300のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 1" | ¥10,057 | |
H | 10F296 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 2.5 " | ¥57,846 | |
H | 10F291 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 3 / 4 " | ¥7,985 | |
G | 10F321 | 406度F | はんだ | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 3" | ¥86,727 | |
H | 10F290 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 1 / 2 " | ¥6,895 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ローリングラダー
- ガス溶接ホースリール
- コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- 隠しバレルヒンジ
- 土壌プローブ
- ラボ機器
- 識別製品
- ドラム
- リサイクル設備
- ブリアブルガス
- KISSLER & CO 蛇口修理キット
- AMERICAN BEAUTY TOOLS ピンセットスタイルのはんだ付けシステム
- WALTER TOOLS ジョバードリル2mm超硬
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z216-MKシリーズ冷蔵遠心分離機
- DIXON ゲートバルブ
- WOODHEAD 130146シリーズ防水ロックコネクタ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、40ミクロン、コルクシール
- KERN AND SOHN MBC-EMシリーズ ベビースケール
- SPEEDAIRE ラッチアセンブリ
- BOSTON GEAR 12 横径ピッチ右勝手鋼硬化はすば歯車