入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイングチェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 2-7 / 64」 |
接続タイプ | NPT |
クラッキング圧力 | 0.725のプサイ |
Flow | 46 gpm |
六角サイズ | 1-57 / 64」 |
長さ | 3" |
材料 | 真鍮 |
最大蒸気圧 | 120のプサイ |
マックス。 温度 | 194度F |
最大水圧 | 200のプサイ |
取り付け位置 | 水平な |
全体の高さ | 3.156 " |
シート素材 | 真鍮 |
サイズ | 1.25 " |
幅(Width) | 3.031 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | CN |
モデル | マックス。 温度 | 接続タイプ | クラッキング圧力 | 最大水圧 | 取り付け位置 | 全体の高さ | シート素材 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F288 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 1 / 4 " | ¥6,500 | |
10F289 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 3 / 8 " | ¥6,466 | |
10F290 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 1 / 2 " | ¥6,895 | |
10F291 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 3 / 4 " | ¥7,985 | |
10F292 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 1" | ¥10,357 | |
10F293 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 1.25 " | ¥21,256 | |
10F294 | 406度F | NPT | 0.75から1へのpsi | 200のプサイ | 垂直または水平 | - | ブロンズ | 1.5 " | ¥17,329 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。