ADVANCE TABCO 7-PS-30ハンドシンクの壁21-1 / 4インチの長さ17-1 / 4インチの幅
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドシンク |
ADA準拠 | いいえ |
バックスプラッシュ | はい |
バックスプラッシュの高さ | 7-3 / 4」 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 6" |
お椀型 | 長方形の |
ボウルサイズ | 14 "×16」 |
色 | シルバー |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口穴径 | 1-1 / 8」 |
蛇口取り付けセンター | 4" |
蛇口の操作 | シングルニーペダル |
終了 | サテン |
注ぐ速さ | 1.0 gpm |
ゲージ | 18 |
装着タイプ | 壁 |
穴の数 | 1 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 17.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21.25 " |
全幅 | 17.25 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口付き |
船の重量(kg) | 16 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ゲージ | バックスプラッシュ | ボウルの深さ | 穴の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-PS-87 | ハンドシンク | 20 | はい | 5" | 2 | 26.5 " | 17.25 " | 15.25 " | ¥427,996 | ||
7-PS-81 | ハンドシンク | 20 | はい | 5" | 1 | 26.5 " | 17.25 " | 15.25 " | ¥606,487 | ||
7-PS-26 | ハンドシンク | 18 | はい | 5" | 1 | 13 " | 20 " | 24 " | ¥615,168 | ||
7-PS-76 | ハンドシンク | 20 | はい | 5" | 2 | 17 " | 17.25 " | 15.25 " | ¥275,852 | ||
7-PS-20 | ハンドシンク | 20 | はい | 5" | 2 | 13 " | 17.25 " | 17.25 " | ¥129,916 | ||
7-PS-60 | ハンドシンク | 20 | はい | 5" | 2 | 13 " | 17.25 " | 15.25 " | ¥88,172 | ||
7-PS-66 | ハンドシンク | 20 | はい | 5" | 2 | 13 " | 17.25 " | 15.25 " | ¥197,648 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。