ADVANCE TABCO 19-18-60マルチウォッシュハンドシンク、壁掛け、60 X 19-1 / 2 X 30-3 / 4インチサイズ
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
アイテム価格 | ハンドシンク |
船の重量(kg) | 37.8 |
船高(cm) | 78.11 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 49.53 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ゲージ | バックスプラッシュ | ボウルの深さ | 穴の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-PS-87 | ハンドシンク | 20 | 有り | 5" | 2 | 26.5 " | 17.25 " | 15.25 " | ¥368,621 | ||
7-PS-30 | ハンドシンク | 18 | 有り | 6" | 1 | 17.25 " | 21.25 " | 17.25 " | ¥298,118 | ||
7-PS-81 | ハンドシンク | 20 | 有り | 5" | 1 | 26.5 " | 17.25 " | 15.25 " | ¥560,606 | ||
7-PS-26 | ハンドシンク | 18 | 有り | 5" | 1 | 13 " | 20 " | 24 " | ¥568,630 | ||
7-PS-76 | ハンドシンク | 20 | 有り | 5" | 2 | 17 " | 17.25 " | 15.25 " | ¥237,585 | ||
7-PS-20 | ハンドシンク | 20 | 有り | 5" | 2 | 13 " | 17.25 " | 17.25 " | ¥111,894 | ||
7-PS-60 | ハンドシンク | 20 | 有り | 5" | 2 | 13 " | 17.25 " | 15.25 " | ¥81,502 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。