入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプレーシールド |
CLASS | ANSI 150 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 150 |
パイプサイズ | 1/2 |
温度。 範囲 | 170度F |
厚さ | 3 Ply |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE005150 | 14 " | ポリエチレン | 1/2 | 170度F | 4 9 / 16 " | ¥2,471 | ||
T005150 | - | PTFE | 1/2 | 450度F | - | ¥7,208 | ||
PE0075150 | 15.187 " | ポリエチレン | 3/4 | 170度F | 4.62 " | ¥2,979 | ||
T0075150 | - | PTFE | 3/4 | 450度F | - | ¥7,208 | ||
PE01150 | 16.38 " | ポリエチレン | 1 | 170度F | 4 13 / 16 " | ¥2,979 | ||
V60 | 16.38 " | PVC | 1 | 170度F | 4 13 / 16 " | ¥2,979 | ||
T01150 | 16.38 " | PTFE | 1 | 450度F | 4 13 / 16 " | ¥7,694 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。