入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプレーシールド |
CLASS | ANSI 150 |
材料 | PTFE |
マックス。 圧力 | 150 |
パイプサイズ | 1/2 |
温度。 範囲 | 450度F |
厚さ | 3 Ply |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。