入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプターの種類 | ストレート |
BSPPスレッドサイズ | 1 / 2」-14 |
終了 | シルバー |
継手材料 | 三価クロム |
長さ | 1.8 " |
男性のJICサイズ(インチ) | 3 / 4-16 |
最大 作動圧力 | 6000 PSI |
ねじの種類 | 男性BSPPから男性JICへ |
UPC | 094721219216 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。