ADAPT-ALL
フィルタ
配管
水力学
ファスナー
アダプトオールについて
Adaptal の広範なカタログには、油圧ホース アダプターと継手、真鍮パイプ継手、シーリングと緩衝ワッシャー、油圧ホース継手が含まれています。 ブランドの 油圧ホースアダプター 一方の端には BSPP スレッドがあり、もう一方の端には JIC スレッドがあります。 これらの 90 度ターン ユニットは、流れの方向を変えるのに最適です。 美観を高めるためにシルバー仕上げが施されており、最大 6000 psi までの流量に対応できます。 アダプトール MBSP 六角ニップル 腐食攻撃に抵抗するために真鍮で作られています。 最大 1000 psi の流量を処理でき、動作温度範囲は華氏 -65 度から 250 度です。
幅広い油圧ホース アダプターと真鍮パイプ継手からお選びいただけます。 Raptor Supplies、Adaptallの正規代理店です。