入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
接続 | MNPT×MBSP |
長さ | 2 11 / 32 " |
材料 | 真鍮 |
外径 | 1.313 " |
パイプサイズ | 1" |
圧力 | 1000 PSI |
温度。 範囲 | -65〜250度F |
タイプ | XNUMX進数、変換 |
UPC | 000080081616 |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。