入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレス出口トリムロックナロースタイル |
バッテリーの持続時間 | 40,000サイクル |
深さ | 2" |
扉の厚さ | 1-3/4 to 2-1/4" |
イベント監査証跡 | いいえ |
終了 | サテンクローム |
演算 | キーオーバーライドを使用したエントリ |
ハンド | 右 |
ハンドルタイプ | 直角レバー |
高さ | 15.375 " |
キーパッド | 12垂直に配置された、金属製の押しボタン |
材料 | アルミニウムおよび亜鉛鋳物 |
最大ユーザーコード | 152 |
取り付けスタイル | 円筒形 |
キーの数 | 12 |
動作温度 範囲 | -31〜151 Deg F |
外側の深さ | 2" |
外の高さ | 15.375 " |
外側の幅 | 1.75 " |
電源 | (4)単三電池 |
時限入国手当 | 1秒から9秒まで調整可能 |
タイプ | 金属製のドア、ナロースタイル |
電圧 | 9V |
耐候性 | 有り |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 2.68 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|
3090-01-121 | ダークブロンズ | ¥186,653 | |
3090-02-626 | サテンクローム | ¥158,289 | |
3090-02-121 | ダークブロンズ | ¥151,614 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。