入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クレーンスケール |
正確さ | 0.05ポンド/ 0.02kg |
容量 | 300ポンド/ 150kg |
コード付き/ワイヤレス | デジタル |
ディスプレイ | LED製品 |
終了 | スムーズ |
材料 | プラスチック |
全体の高さ | 12 39 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5 13 / 16 " |
全幅 | 2 39 / 64 " |
電源 | 充電式電池、単三電池 |
温度。 範囲 | 15度から35度C / 59度から95度F |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 20.57 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 正確さ | 容量 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHS100A | 15度から35度C / 59度から95度F | 0.02ポンド/ 0.01kg | 100ポンド/ 50kg | プラスチック | 12 39 / 64 " | 5 13 / 16 " | 2 39 / 64 " | 充電式電池、単三電池 | ¥114,023 | ||
SHS600A | 15度から35度C / 59度から95度F | 0.1ポンド/ 0.05kg | 600ポンド/ 300kg | プラスチック | 12 39 / 64 " | 5 13 / 16 " | 2 39 / 64 " | 充電式電池、単三電池 | ¥114,467 | ||
LHS1000A | 0度から40度C / 32度から104度F | 0.2ポンド/ 0.1kg | 1000ポンド/ 500kg | 鋳造アルミニウム | 17 45 / 64 " | 7 45 / 64 " | 5 1 / 64 " | リチャージャブルバッテリー | ¥164,789 | ||
LHS3000A | 0度から40度C / 32度から104度F | 0.5ポンド/ 0.2kg | 3000ポンド/ 1500kg | 鋳造アルミニウム | 17 45 / 64 " | 7 45 / 64 " | 5 1 / 64 " | リチャージャブルバッテリー | ¥194,429 | ||
LHS4000A | 0度から40度C / 32度から104度F | 1ポンド/ 0.5kg | 4000ポンド/ 2000kg | 鋳造アルミニウム | 17 45 / 64 " | 7 45 / 64 " | 5 1 / 64 " | リチャージャブルバッテリー | ¥227,130 | ||
IHS2A | 5度から40度C / 41度から104度F | 0.5ポンド/ 0.2kg | 2000ポンド/ 1000kg | 鋳造アルミニウム | 24 45 / 64 " | 10 13 / 64 " | 8 13 / 32 " | リチャージャブルバッテリー | ¥322,201 | ||
IHS6A | 5度から40度C / 41度から104度F | 1ポンド/ 0.5kg | 6000ポンド/ 3000kg | 鋳造アルミニウム | 24 45 / 64 " | 10 13 / 64 " | 8 13 / 32 " | リチャージャブルバッテリー | ¥354,473 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。