ADAM EQUIPMENT LHS3000Aクレーンスケールデジタル3000lb./1500kg
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
アイテム価格 | クレーンスケール |
正確さ | 0.5ポンド/ 0.2kg |
容量 | 3000ポンド/ 1500kg |
コード付き/ワイヤレス | デジタル |
ディスプレイ | LED製品 |
終了 | スムーズ |
材料 | 鋳造アルミニウム |
全体の高さ | 17 45 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7 45 / 64 " |
全幅 | 5 1 / 64 " |
電源 | リチャージャブルバッテリー |
温度。 範囲 | 0度から40度C / 32度から104度F |
UPC | 819309016779 |
船の重量(kg) | 5.99 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 正確さ | 容量 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHS100A | 15度から35度C / 59度から95度F | 0.02ポンド/ 0.01kg | 100ポンド/ 50kg | プラスチック | 12 39 / 64 " | 5 13 / 16 " | 2 39 / 64 " | 充電式電池、単三電池 | ¥110,455 | ||
SHS300A | 15度から35度C / 59度から95度F | 0.05ポンド/ 0.02kg | 300ポンド/ 150kg | プラスチック | 12 39 / 64 " | 5 13 / 16 " | 2 39 / 64 " | 充電式電池、単三電池 | ¥111,598 | ||
SHS600A | 15度から35度C / 59度から95度F | 0.1ポンド/ 0.05kg | 600ポンド/ 300kg | プラスチック | 12 39 / 64 " | 5 13 / 16 " | 2 39 / 64 " | 充電式電池、単三電池 | ¥114,227 | ||
LHS1000A | 0度から40度C / 32度から104度F | 0.2ポンド/ 0.1kg | 1000ポンド/ 500kg | 鋳造アルミニウム | 17 45 / 64 " | 7 45 / 64 " | 5 1 / 64 " | リチャージャブルバッテリー | ¥153,650 | ||
LHS4000A | 0度から40度C / 32度から104度F | 1ポンド/ 0.5kg | 4000ポンド/ 2000kg | 鋳造アルミニウム | 17 45 / 64 " | 7 45 / 64 " | 5 1 / 64 " | リチャージャブルバッテリー | ¥211,777 | ||
IHS2A | 5度から40度C / 41度から104度F | 0.5ポンド/ 0.2kg | 2000ポンド/ 1000kg | 鋳造アルミニウム | 24 45 / 64 " | 10 13 / 64 " | 8 13 / 32 " | リチャージャブルバッテリー | ¥300,419 | ||
IHS6A | 5度から40度C / 41度から104度F | 1ポンド/ 0.5kg | 6000ポンド/ 3000kg | 鋳造アルミニウム | 24 45 / 64 " | 10 13 / 64 " | 8 13 / 32 " | リチャージャブルバッテリー | ¥326,527 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。