ADAM EQUIPMENT PMB202水分計ステンレス鋼プラットフォーム200g容量
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水分計 |
アプリケーションモード | 計量、水分測定 |
容量 | 200g |
接続ポート | 双方向RS-232、USB |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | バックライト付きLCD |
卒業 | 0.01g |
住宅資材 | 金属 |
全体の高さ | 7 2 / 7 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
全幅 | 9 4 / 5 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
電源ユニット | ACアダプタ |
計量面幅 | 3.5 " |
船の重量(kg) | 8.06 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 9027804560 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 卒業 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PMB 53 | 50g | 0.001g | ¥674,923 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。