入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 左手 |
XNUMX進数に相当 | 0.109 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 1.5 " |
グレード | 一般的用途 |
リスト番号 | 150L |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 2.625 " |
ポイント角度 | 118度 |
ポイントタイプ | 従来のポイント |
シャンク径 | 7 / 64 " |
サイズ | 7 / 64 " |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44402 | 0.031 " | 分数インチ | 1 / 2 " | 1.375 " | 1 / 32 " | 1 / 32 " | ¥2,284 | |
44403 | 0.046 " | 分数インチ | 3 / 4 " | 1.75 " | 3 / 64 " | 3 / 64 " | ¥1,428 | |
44404 | 0.062 " | 分数インチ | 7 / 8 " | 1.875 " | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ¥1,245 | |
44405 | 0.078 " | 分数インチ | 1" | 2" | 5 / 64 " | 5 / 64 " | ¥1,211 | |
44406 | 0.093 " | 分数インチ | 1.25 " | 2.25 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ¥1,275 | |
44408 | 0.125 " | 分数インチ | 1.625 " | 2.75 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥1,362 | |
44409 | 0.14 " | 分数インチ | 1.75 " | 2.875 " | 9 / 64 " | 9 / 64 " | ¥1,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。