ADAM EQUIPMENT EAB314e コンパクトベンチスケール、310G 容量、デジタル Tft タッチスクリーン
アイテム: CH6PBD
モデル: EAB314e相互参照:54YN20
¥621,957 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトベンチスケール |
容量 | 310g |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | ふーと。 タッチスクリーン |
卒業 | 0.0001g |
住宅資材 | ABSプラスチック |
全体の高さ | 13 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14 45 / 64 " |
全幅 | 8 51 / 64 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
電源ユニット | DC 24V |
計量面の深さ | 14 45 / 64 " |
計量面幅 | 8 51 / 64 " |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | 全幅 | アプリケーションモード | 容量 | 電源ユニット | サブカテゴリ | 計量面の深さ | 計量面幅 | ディスプレイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB 3000 | - | 計量の | 3000g | バッテリーとACアダプター | 汎用スケール | 5-7 / 64」 | 5 7 / 64 " | LCD | ¥19,377 | ||
WBZ15A | 9 1 / 64 " | 計量、価格計算 | 15ポンド | ACアダプター、充電池 | 価格計算スケール | 6-13 / 16」 | 8.25 " | LCD | ¥18,564 | ||
NBL84e | 8 11 / 16 " | 計量、部品カウント、パーセンテージ計量、動的/動物計量、密度測定 | 80g | ACアダプター | 分析天びん | 3.5 " | 3.5 " | LCD | ¥328,486 | ||
HCB 3001aM | 6 29 / 32 " | - | 3000g | ACアダプタ | - | 4 3 / 4 " | 4 3 / 4 " | LCD | ¥122,661 | ||
HCB 1202aM | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥156,436 | ||
HCB 103aM | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥160,539 | ||
EAB124i | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥568,125 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。