入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトベンチスケール |
アプリケーションモード | 計量、価格計算 |
容量 | 15ポンド |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | LCD |
卒業 | 0.005ポンド |
住宅資材 | プラスチック |
測定単位 | ポンド。 |
全体の高さ | 6" |
全体の長さ(Overall Length) | 10 13 / 32 " |
全幅 | 9 1 / 64 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
電源ユニット | ACアダプター、充電池 |
サブカテゴリ | 価格計算スケール |
計量面の深さ | 6-13 / 16」 |
計量面幅 | 8.25 " |
船の重量(kg) | 4.08 |
船高(cm) | 22 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 27.94 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全幅 | アプリケーションモード | 容量 | 電源ユニット | サブカテゴリ | 計量面の深さ | 計量面幅 | ディスプレイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB 3000 | - | 計量の | 3000g | バッテリーとACアダプター | 汎用スケール | 5-7 / 64」 | 5 7 / 64 " | LCD | ¥17,852 | ||
NBL84e | 8 11 / 16 " | 計量、部品カウント、パーセンテージ計量、動的/動物計量、密度測定 | 80g | ACアダプター | 分析天びん | 3.5 " | 3.5 " | LCD | ¥328,486 | ||
EAB314e | 8 51 / 64 " | - | 310g | DC 24V | - | 14 45 / 64 " | 8 51 / 64 " | ふーと。 タッチスクリーン | ¥621,957 | 見積依頼
| |
HCB 3001aM | 6 29 / 32 " | - | 3000g | ACアダプタ | - | 4 3 / 4 " | 4 3 / 4 " | LCD | ¥112,990 | 見積依頼
| |
HCB 1202aM | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥134,370 | ||
HCB 103aM | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥138,431 | ||
EAB124i | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥568,125 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。