ACME ELECTRIC T3075K0013BC配電用変圧器、低電圧、三相、480 / 208V、75kVA
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | 換気された |
効率化 | 視聴者の38%が |
注ぐ速さ | 150LQ |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 29.41 " |
kVA定格 | 75kVA |
長さ | 22.37 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 温度 | 150度C |
装着タイプ | 床 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 480V |
製品データシート | acme-electric-t3075k0013bc.pdf |
二次電圧 | 208Y / 120V |
シャフトタイプ | スプライン |
速度 | 485 RPM |
トルク | 930 Nmで |
UPC | 047503093139 |
幅(Width) | 28.15 " |
巻線材 | 銅 |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 構造 | 深さ | 一次電圧 | 二次電圧 | シャフトタイプ | 速度 | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2A533291S | - | - | 8.82 " | - | - | - | - | - | ¥267,582 | ||
T3533411S | - | - | 9.03 " | - | - | - | - | - | ¥536,840 | ||
T2A533401S | 壁 | カプセル化 | - | 480V | 240D 120V | - | - | - | ¥382,772 | ||
T3533111S | 床 | カプセル化 | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | ¥449,452 | ||
T2A533281S | 壁 | カプセル化 | - | 480V | 240D 120V | - | - | - | ¥197,221 | ||
T2A533101S | 壁 | カプセル化 | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | ¥310,679 | ||
T2A533091S | 壁 | カプセル化 | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | ¥284,346 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。