LITHONIA LIGHTING 2GTL 4 48L EZ1 LP840 Led 凹型トロファー 4000k 51w 120-277v
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LED埋め込み型トロファ |
色温度 | 4000K |
CRI | 82 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 3.25 " |
LEDの交換 | 3ランプLFL |
長さ | 48 " |
ルーメン | 4800 |
ワットあたりのルーメン | 94 |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | 0度から104度F |
電圧 | 120から277 VACへ |
保証 | 5年 |
出力 | 51 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 9.75 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9405103000 |
モデル | 保証 | 色温度 | CRI | 出力 | LEDの交換 | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GTL4 LP835 | 5年 | 3500K | 82 | 39 | 2ランプLFL | 4000 | 93 | -20〜104度F | ¥45,479 | |
2GTL4 LP840 | 5年 | 4000K | 80 | 39 | 2ランプLFL | 4000 | 97 | -20〜104度F | ¥43,154 | |
2GTL4 30L EZ1 LP835 | 5年 | 3500K | 82 | 32 | 2ランプLFL | 3000 | 96 | 0度から104度F | ¥35,708 | |
2GTL4 30L EZ1 LP840 | 5年 | 4000K | 82 | 32 | 2ランプLFL | 3000 | 96 | 0度から104度F | ¥41,084 | |
2GTL4 48L EZ1 LP835 | 5年 | 3500K | 82 | 51 | 3ランプLFL | 4800 | 94 | 0度から104度F | ¥50,600 | |
2GTL4 60L EZ1 LP835 | 5年 | 3500K | 82 | 59 | 4ランプLFL | 6000 | 94 | 0度から104度F | ¥57,032 | |
2GTL4 60L EZ1 LP840 | 5年 | 4000K | 82 | 59 | 4ランプLFL | 6000 | 94 | 0度から104度F | ¥61,272 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。