ACME ELECTRIC T2A53309SS配電用変圧器、低電圧、三相、480 / 208V、6kVA、316ステンレス鋼
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
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 11.83 " |
kVA定格 | 6kVA |
長さ | 8.82 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 480V |
製品データシート | acme-electric-t2a53309ss.pdf |
二次電圧 | 208Y / 120V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
幅(Width) | 14.17 " |
巻線材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 63 |
モデル | 高さ | 長さ | 装着タイプ | 幅(Width) | 巻線材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T379314SS | 26.82 " | 15.25 " | 床 | 34.68 " | アルミニウム | ¥2,830,748 | |
T379312SS | 24.81 " | 11.14 " | 床 | 27.13 " | アルミニウム | ¥1,126,739 | |
T379313SS | 25.31 " | 12.76 " | 床 | 30.18 " | アルミニウム | ¥1,434,117 | |
T353311SS | 18.86 " | 9.03 " | 床 | 20.3 " | アルミニウム | ¥705,858 | |
T2A53310SS | 14.03 " | 11.52 " | 壁 | 17.77 " | アルミニウム | ¥621,737 | |
T2A53308SS | 10.38 " | 7.47 " | 壁 | 12.37 " | 銅 | ¥348,638 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。