ACME ELECTRIC DTFA02204Sドライブ絶縁トランス、三相、230 / 230V、220kVA
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
アイテム価格 | ドライブ絶縁トランス |
構造 | 換気された |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 41.52 " |
kVA定格 | 220kVA |
長さ | 29.88 " |
マックス。 温度 | 150度C |
装着タイプ | 床 |
NEMA評価 | NEMA 2 |
一次電圧 | 230V |
製品データシート | acme-electric-dtfa02204s.pdf |
二次電圧 | 230Y / 133V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
幅(Width) | 32.9 " |
巻線材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 504 |
プロダクト | モデル | 巻線材 | 構造 | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | 装着タイプ | NEMA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTFA0514S | アルミニウム | 換気された | 29.9 " | 22.37 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 28.15 " | ¥731,129 | ||
DTFA0142S | アルミニウム | カプセル化 | 18.86 " | 9.03 " | 115度C | 床 | ネマ3R | 20.3 " | ¥380,695 | ||
DTFA72S | 銅 | カプセル化 | 15.21 " | 7.37 " | 115度C | 壁 | ネマ3R | 19.25 " | ¥338,288 | ||
DTFA0274S | アルミニウム | 換気された | 25.5 " | 19.37 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 24.39 " | ¥575,171 | ||
DTFA0754S | アルミニウム | 換気された | 29.9 " | 22.37 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 28.15 " | ¥814,612 | ||
DTFA01754S | アルミニウム | 換気された | 41.52 " | 29.88 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 32.9 " | ¥1,629,778 | ||
DTFA0634S | アルミニウム | 換気された | 29.9 " | 22.37 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 28.15 " | ¥769,846 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。