入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドライブ絶縁トランス |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 18.86 " |
kVA定格 | 14kVA |
長さ | 9.03 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 床 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 230V |
製品データシート | acme-electric-dtfa0142s.pdf |
二次電圧 | 230Y / 133V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
幅(Width) | 20.3 " |
巻線材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 0.45 |
プロダクト | モデル | 巻線材 | 構造 | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | 装着タイプ | NEMA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTFA0514S | アルミニウム | 換気された | 29.9 " | 22.37 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 28.15 " | ¥731,129 | ||
DTFA72S | 銅 | カプセル化 | 15.21 " | 7.37 " | 115度C | 壁 | ネマ3R | 19.25 " | ¥338,288 | ||
DTFA0274S | アルミニウム | 換気された | 25.5 " | 19.37 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 24.39 " | ¥575,171 | ||
DTFA0754S | アルミニウム | 換気された | 29.9 " | 22.37 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 28.15 " | ¥814,612 | ||
DTFA01754S | アルミニウム | 換気された | 41.52 " | 29.88 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 32.9 " | ¥1,629,778 | ||
DTFA0634S | アルミニウム | 換気された | 29.9 " | 22.37 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 28.15 " | ¥769,846 | ||
DTFA02204S | アルミニウム | 換気された | 41.52 " | 29.88 " | 150度C | 床 | NEMA 2 | 32.9 " | ¥1,719,506 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。