入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ショルダースクリュー |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
頭径 | 1.287-1.312" |
頭の高さ | 0.61〜0.625インチ |
ヘッドスタイル | スタンダード |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
最小 抗張力 | 70000のプサイ |
ロックウェル硬度 | B55 |
剪断強度 | 未評価 |
肩径 | 1" |
肩の長さ | 7" |
肩の長さの公差 | +/- 0.005 " |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | 未評価 |
ねじの長さ | 1" |
番手 | 3 / 4-10 |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7318158030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。