入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シム |
内部径 | 0.253 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
外径 | 0.373 " |
ロックウェル硬度 | B80 |
抗張力 | 70,000のプサイ |
厚さ | 0.005 " |
厚さの許容 | +/- 0.0005 " |
タイプ | ラウンド |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | 厚さ | 厚さの許容 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2JGZ1 | 0.188 " | 0.255 " | 0.001 " | +/- 0.0005 " | 25 | ¥6,207 | |
2JGZ2 | 0.188 " | 0.255 " | 0.002 " | +/- 0.0005 " | 25 | ¥5,227 | |
2JGZ5 | 0.188 " | 0.255 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 25 | ¥5,618 | |
2JGZ6 | 0.188 " | 0.255 " | 0.006 " | +/- 0.0005 " | 1 | ¥6,185 | |
2JGZ7 | 0.188 " | 0.255 " | 0.008 " | +/- 0.0005 " | 1 | ¥5,378 | |
2JGZ8 | 0.188 " | 0.255 " | 0.01 " | +/- 0.001 " | 1 | ¥6,185 | |
2JGZ9 | 0.188 " | 0.255 " | 0.012 " | +/- 0.001 " | 25 | ¥5,227 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。