ABC HAMMERS ABC2BFB 真鍮ハンマー、2 ポンド、12 インチ グラスファイバー ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥12,290 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | 打撃ハンマー |
フェイス径 | 1 1 / 2 " |
ハンドルの長さ | 12 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドの長さ | 3" |
ヘッド素材 | 真鍮 |
頭の重さ | 2ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | アメリカ |
製品バリエーション
製品を探す
- ブラック&デッカー 581264-00 ソールプレート
- GLEASON C35-TTGFestoonトウトロリーフラット1.50x 2.12
- REGAL 027650AS64 スパイラルフルートタップ、M3 x 0.5 サイズ、D3 制限、2 枚刃、プラグメトリック、窒化クロム付き
- DYNABRADE 98276 オスカプラ、プラグアセンブリ、1/2 インチサイズ
- EATON QCHW3070HT 熱磁気回路ブレーカー、タイプ Qchw、70 A、22 Kaic、3 極、240 V
- MAIN FILTER INC. MF0058050 A140G10 交換スピンオンフィルター、ガラス、10ミクロン定格、ブナシール、高さ5.31インチ
- APOLLO VALVES L466005 エンドキャップ、2 インチサイズ、ステンレススチール
- MAIN FILTER INC. MF0615224 9660LAH20XLA000MSO30 交換油圧フィルター、ガラス、25ミクロン定格、Vitonシール、12.91インチ高さ
詳細はこちら
- アクメエレクトリック
- キーシャフト
- ソルバーグ
- ラジオニックハイテク
- 静かな
- ガーデンホースリールカートとハンガー
- セキュリティシール
- 柔軟なバリアシステム
- 水平および垂直ライフライン
- ロータリースクリューエアコンプレッサー
- ルーター用スリム軽量保護眼鏡 - DEWALT
- 46 VSEシリーズ絶縁オープンエンドレンチ、1000ボルト - FACOM
- CP0200シリーズ サンドランマー - CHICAGO PNEUMATIC
- センターカットカッター(汎用) - HK PORTER
- ANVIL 2112シリーズエルボ、鍛造鋼、亜鉛メッキ、ねじ込み、45度
- テーブルクランプ 5500 - BESSEY
- 配線用亜鉛メッキ90度スイープエルボ - HOFFMAN
- フィルターエレメント - パーカー
- DVP 3Dシリーズソレノイドバルブ - NITRA
- ジェミニ クリンプワイヤーシャンク ミニホイールブラシ(カーボンスチール) - NORTON ABRASIVES
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC2BFB 真鍮ハンマー、2 ポンド、12 インチ グラスファイバー ハンドル
¥12,290 /単価