ABC HAMMERS ABC3BF 打撃ハンマー、真鍮、3 ポンド、14 インチ グラスファイバー ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥14,353 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | 打撃ハンマー |
フェイス径 | 1 1 / 2 " |
ハンドルの長さ | 14 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドの長さ | 3 3 / 4 " |
ヘッド素材 | 真鍮 |
頭の重さ | 3ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 15 3 / 4 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | アメリカ |
製品バリエーション
製品を探す
- THOMAS & BETTS 54965BEUF 銅製ワンホールラグ、45度曲げロングバレル、1/2インチボルトサイズ、10個パック
- TENNSCO TR-24薄肉棚補強材、15/16 x 24 x5 / 8インチサイズ
- KIMBLE CHASE 75204G-33400 フェノール製スクリューオン細口キャップ、ブラック、144 個入り
- GATES 3/B73 バンド付き V ベルト、3 ストランド、外長 74.8 インチ
- MAIN FILTER INC. MF0431595 20P10 交換油圧フィルター、セルロース、10ミクロン定格、シール、高さ2.75インチ
- TITAN FASTENERS LBA02032XNUMX
- EATON XTAE009B01D1P6 電子モータースターター、9 A、550 V 50 Hz、600 V 60 Hz、1Nc、B フレーム、45 mm、1.0-1.6 A
- CHANNELLOCK 610BS ブルドッグ航空用スニップ、10インチサイズ
詳細はこちら
- ダイナフォーム
- キーシャフト
- シギ
- タップマティック
- マクルコ
- キーレスアクセス制御ロック
- 油圧ホースアダプターとプラグ
- パネルソーアクセサリー
- 熱電対プローブ
- 引き締めシャフト
- 9301シリーズ ヘビーデューティー・フルエクステンション引き出しスライド - ACCURIDE
- 牛革ドライバーグローブ、シャーリングカフ、イエロー - CONDOR
- レザードライバーズクリームワークグローブ - MCR SAFETY
- 天然ゴムラテックス手袋、長さ24インチ - ANSELL
- GUARDAIR XtraThrust 75XT 安全エアガン、アルミニウムエクステンション、亜鉛合金ノズル
- カンチレバーシェルフ、奥行き12インチ - PRO-LINE
- ティアドロップパレットラックビーム - HUSKY
- モバイルプラットフォーム - EGA製品
- ロッド炭素鋼 - 認定ベンダー
- PVCラグインサートバタフライバルブ、SSラグ、ブナ - SPEARS VALVES
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC3BF 打撃ハンマー、真鍮、3 ポンド、14 インチ グラスファイバー ハンドル
¥14,353 /単価