ABC HAMMERS ABC1BW 打撃ハンマー、真鍮、1 ポンド、10 インチ木製ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥5,640 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | 打撃ハンマー |
フェイス径 | 1" |
ハンドルの長さ | 10 " |
ハンドル材料 | 木材 |
ヘッドの長さ | 2 1 / 4 " |
ヘッド素材 | 真鍮 |
頭の重さ | 1ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | アメリカ |
製品バリエーション
製品を探す
- MAIN FILTER INC. MF0885685 E10013RN1025 交換油圧フィルター、セルロース、20ミクロン、バイトンシール、高さ9.84インチ
- GRACO246384マニホールドショートフィルター60メッシュブラック
- TEADIT CGR1082.018.212.300 リングカットガスケット、1082 SAN、厚さ 1/8 インチ、サイズ 2-1/2 インチ、300# クラス
- SPEARS VALVES 889-180P ニップル、プレーンエンド、スケジュール 80、3 インチ x 18 サイズ、PVC
- WOODHEAD 1200651603 804001D01M0408 コードセット、4極、メス、4m、90度、22/4サイズ、PVC/ステンレススチール
- SPEARS VALVES 868V-530 クランプオンサドル、ソケットダブルアウトレット、FKM、亜鉛、6 x 3 インチサイズ、PVC
詳細はこちら
- ダイナリフト
- KEセーフティ
- キーシャフト
- フロム
- シャワースケープ
- 危険場所ケーブルプルスイッチ
- 製氷機
- CPVCパイプ継手
- ホースステーション
- 検査回収ツールキット
- 荒削りタップ - HELICOIL
- CU18300 ガススプリング - ASSOCIATED SPRING RAYMOND
- LAMP ESR5シリーズ フルエクステンション引き出しスライド
- ANVIL 2112シリーズエルボ、鍛造鋼、亜鉛メッキ、ねじ込み、45度
- Cシリーズ シャフトカラー - CLIMAX METAL PRODUCTS
- 空気圧ホットタップアダプター - PETERSEN PRODUCTS
- HD Staxエレベーターバケット - MAXI-LIFT
- ラベルプリンター用ケース - BRADY
- BUSSMANN CVR-RHシリーズ ヒューズブロックカバー
- BUSSMANN CVR-RHシリーズ ヒューズブロックカバー
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC1BW 打撃ハンマー、真鍮、1 ポンド、10 インチ木製ハンドル
¥5,640 /単価