ABC HAMMERS ABC3BW 打撃ハンマー、真鍮、3 ポンド、12.5 インチ木製ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥10,720 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | 打撃ハンマー |
フェイス径 | 1 1 / 2 " |
ハンドルの長さ | 12 1 / 2 " |
ハンドル材料 | 木材 |
ヘッドの長さ | 3 1 / 4 " |
ヘッド素材 | 真鍮 |
頭の重さ | 3ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 14 1 / 2 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | アメリカ |
製品バリエーション
製品を探す
- NIBCO NL9970A T-595-Y-UL ボールバルブ、3 ピース、1 インチバルブサイズ、FNPT エンドスタイル、ブロンズボディ
- CONEX BANNINGER G045020303SF ストレート タップ コネクタ、22 x 3/4 インチ サイズ、10 パック
- HONEYWELL HVFDSB3C0750G330 / U可変周波数ドライブ、75つのコンタクタバイパス、エンクロージャ付き、XNUMX Hp
- MAIN FILTERINC。MF0007641油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、260ミクロン定格、Vitonシール、9.25インチの高さ
- GRAINGER 220-001091 ボールエンドミル、4 フルート、加工径 5/16 インチ、全長 2 インチ
- EATON ECL03B8CBA 電動照明コンタクタ、20A、NEMA 12、440-480V、12P、45 mm フレーム
- BLUCHER CI-4x2-316 同心インクリーザー 4 x 2 インチ 316 ステンレス鋼
- BURNDY WCB17 Wejtap コネクタ、4/0 ~ 1/0 AWG ランツータップ サイズ
詳細はこちら
- キーシャフト
- 飲料-空気
- 融合ツール
- KSM
- フィネラン
- ダンパーのバランス調整
- 防毒マスクキャニスター
- デッキ釘
- 圧力計サイフォン
- スプリンクラーヘッド
- ルミネーターレザードライバー用断熱作業用手袋 - MEMPHIS GLOVE
- NXG 作業用手袋、15ゲージ、ホワイト、ナイロンシェル - MEMPHIS GLOVE
- TAA M-Pact 3 Covert タクティカル耐衝撃グローブ - MECHANIX
- SFI-300SSシリーズ Midwest Sightフローインジケータ - DWYER INSTRUMENTS
- REVCORブロワーホイール、ダイレクトドライブ、シングルインレットフォワードカーブ、コンケーブ
- LDシリーズ 完全モールドケース回路遮断器、Lフレーム - EATON
- Eシリーズ 逆メス型スイベル45度チューブエルボ - EATON
- SE Encoreシリーズ、E30サイズ、MDVSシングル減速減速機 - WINSMITH
- 切断ブレード - FEIN POWER TOOLS
- PTFEフィルム電気テープ、63 - 3M
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC3BW 打撃ハンマー、真鍮、3 ポンド、12.5 インチ木製ハンドル
¥10,720 /単価