製品仕様:
Item | ベアリング |
A(ねじサイズ) | 3 1 / 8 " |
B | 2.812 " |
C | 4.01 " |
色圏 | クリア |
D | 1530 |
仕上げ | クリアアルマイト |
学年 | グレード6063-T6 |
材料 | アルミ |
取付穴径 | 0.328 " |
プロセス | 押し出されました |
シリーズ | 15シリーズ |
スロット数について | 4 |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.765 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483304080 |
原産国 | US |
製品を探す
- GRAINGER 295-054058 コーナーラジアスエンドミル、ナクロ仕上げ、5枚刃、加工径1/2インチ、ストレート
- PARKER P32TA94SCNA2CN ソフトスタート/ダンプバルブ、複合、44-150 Psig
- MAIN FILTER INC. MF0823270 11026932 交換油圧フィルター、セルロース、10ミクロン定格、ブナシール、高さ11.41インチ
- REGAL エクステンションハンドタップ M027288×33サイズ 長さ16インチ D2.0限界 6枚刃 窒化プラグ付 7AS4
- 承認ベンダー U01060.125.0300 六角頭キャップ スクリュー、1 1/4 インチ - 12 スレッド サイズ、スチール、長さ 3 インチ、ヘッド高さ 25/32 インチ、グレード 5
- MAIN FILTERINC。MF0007546交換油圧フィルター、ガラス、定格5ミクロン、Vitonシール、高さ7.63インチ
- DIXON エルボ スプライサー 1770404度 真鍮鍛造 90/1 x 4/1 インチ サイズ 4C
詳細はこちら
- キーシャフト
- HOBO
- アイフォン
- フロム
- アメリカンバイオテックサプライ
- プラグイントランス
- ヘッジトリマー
- ベクトルモーターブレーキ
- 製氷機ポンプ
- ドラムタンブラー
- REVCORプロペラ、12インチ
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 3000 シリーズ軽量ガスケット カッター キット
- IRONCLAD Workcrew 軽量手袋
- KRYTOX GPL 215 シリーズ極圧グレード グリース
- KLEIN TOOLS ジャーニーマン レザーグローブ
- BRADY 知る権利センター
- ENPAC 流出プラットフォームランプ
- ANVIL 亜鉛メッキブレース クランプ
- SPEARS VALVES ボールバルブ CPVC True Union レトロフィットキット、FKM
- MORSE 切削工具 ソリッドスレッドミル、5900 シリーズ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 6871 ユニベアリング、シングルショート、2-53/64 x 3-1/8 x 4 インチサイズ、アルミニウム、クリア
¥10,818 /単価