レビューを確認してください
窪田
窪田豪

この度は迅速な対応ありがとうございました。 価格、納期共に協力してくださり、また私の問い合わせにも早急にお答えしてくれました。 初の取引で不安な面もありましたが、丁寧に対応してくれるので、次回もお願いしたいと思います... (See more)

YT
Yoshida Tomoyuki

I ordered from Japan and they were kind and courteous to me even though I speak poor English. This was a wonderful response that surprised even the Japanese, who are known for their hospitality. (See more)

 ¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 6731 ユニベアリング、1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BML 2RCN4

80/20 6731 ユニベアリング、1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 インチ サイズ、アルミニウム、クリア

品目: AC3BML型: 6731相互参照: 2RCN4
7 在庫あり

2日以内に発送

¥15,648 /単価
カートに追加
見積り依頼
 ¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料

お支払について

製品仕様:

Itemベアリング
A(ねじサイズ)2.063 "
B1 7 / 8 "
ベアリングタイプ標準線形
C2.624 "
色圏クリアシルバー
D1020
仕上げクリアアルマイト
学年グレード6063-T6
住宅資材アルミ
材料アルミ
取付穴径0.265 "
パッドタイプスタンダード
プロセス押し出されました
シリーズ10シリーズ
ベアリングプロファイルシングルマウント
互換性のあるブランドとシリーズ10シリーズ
スロット数について4
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.2025
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)7.62
HSコード8483304080
原産国US

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 6731 ユニベアリング、1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 インチ サイズ、アルミニウム、クリア
¥15,648 /単価